Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Gamme soudure

Würth France vous propose une gamme complète de produits de soudure, évoluant constamment en suivant les besoins de votre activité. Qu’il s’agisse de postes à souder, des accessoires, des consommables et des équipements de protection individuelle, nos produits de qualité vous permettront de réaliser vos travaux de soudure avec précision et en assurant la sécurité face aux risques inhérent au métier du soudeur.

La soudure TIG

Poste à souder TIG AC/DC 200

Art. N° 0702400708
Favorise la puisance de soudage
  • Technologie onduleur inverter
  • Ventilation optimale
Régulation électronique de la puissance
  • Protection contre les surtensions
  • Secteur 230 V
Adapté au courant continu CC et au courant alternatif CA
  • Bonnes caractéristiques d'allumage
  • Grande longévité

Métal d'apport TIG acier 70S6

Art. N° 09827030..
Faisant l'objet de contrôles particuliers
  • Conseillé en tuyauterie
  • Longueur: 1 m

Métal d'apport TIG inox 312

Art. N° 09827050..
Hautes caractéristiques mécaniques
  • Bonne résistance à la fissuration
  • Facilité d'usinage à l'outil

Torche TIG à bouton classique

Art. N° 5946984200
Col de cygne pivotant à 360°
  • Refroidissement : par air
  • Longueur : 4 mètres

La soudure MMA

Poste à souder MMA 160

Art. N° 5952350160
Favorise la puisance de soudage
  • Technologie onduleur inverter
  • Ventilation optimale

Poste à souder MMA 120

Art. N° 0702400702
Favorise la puisance de soudage
  • Ventilation optimale
  • Secteur 230 V
Bon étalement du métal
  • Laitier inexistant
  • Cordon très lisse
Fusion agréable et laitier d'enlèvement facile
  • Tôles navales : qualités A et B
  • Nuances d'acier soudables

Pinces spéciales CO2

Art. N° 0984301
Pour une découpe rapide et personnalisée du fil de soudage
  • La buse à gaz inerte peut être déposée
  • Vaste gamme d'applications

Porte-électrode à levier

Art. N° 0984150801
Prise en main agréable
  • Forme ergonomique
  • Isolation totale

La soudure MIG/MAG

Poste à souder MIG/MAG 160

Art. N° 5952352160
Semi automatique transportable
  • Simple d'utilisation
  • Longueur : 45 cm

Poste à souder MIG/MAG 300

Art. N° 5952352300
Respect de l'environnement
  • Durée de vie prolongée
  • Economie d'énergie

Bobines de fil MIG/MAG Aluminium

Art. N° 0982200006
Fil MIG/MAG plein aluminium
  • Petites bobines
  • Poids : 200 g

Bobines de fil MIG/MAG acier

Art. N° 0982200001
Gaz de protection
  • Petites bobines
  • Matière : Acier
Pour le soudage des aciers ou du carbone non allié
  • Ne convient pas pour l'aluminium
  • Poids : 4,5 kg

Torche MIG/MAG MB 36 KD

Art. N° 0984360130
Solution économique et sûre
  • Faible encombrement
  • Compacte et robuste

Les EPI de soudure

CAGOULE DE SOUDEUR TRUE-COLOR

Art. N° 0984700655
Bandeau respirant sur toute la surface
  • Couleurs faciles à distinguer
  • Confortable à porter
Protection du visage facile à remplacer et lavable
  • Port très agréable grâce au poids réduit
  • Conception spéciale antifumée
Tests automatiques de l'appareil à chaque mise sous tension
  • Débit d'air constant
  • Bonne longévité

Tablier de soudeur cuir marron

Art. N° 09843123
Tablier en croûte de cuir
  • Traitement anti-chaleur
  • Croûte de cuir vache

Guêtres pour soudeur

Art. N° 0984317001
Vendues par paire
  • Taille unique
  • Anti-chaleur
Bonne résistance au feu
  • Coutures fil KEVLAR
  • Anti chaleur
Fermeture zippée sous patte
  • Poignets et taille élastiques
  • Double couture
Protection de la chaleur et des flammes
  • Taille élastique
  • Double couture
Protection contre les petites projections de métal en fusion
  • Croûte de cuir de bovin
  • Fabriqué en France

Gant de soudeur W-130

Art. N° 53500503..
Paumes et dos en cuir nappa souple
  • Manchettes en croûte de cuir
  • Manchettes doublées

Gant de soudeur W-110

Art. N° 53500501..
Paume en cuir de vache pleine fleur
  • Dos et manchette en croûte de cuir
  • Durée de vie élevée

Gant de soudeur W-100

Art. N° 5350050010
Paumes en cuir de vache pleine fleur
  • Dos et poignets en croûte de cuir
  • Très texturé et résistant à l'usure

Articles blog

Vidéos

Catalogues