TARAUD POUR PERCEUSE À COLONNE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 45 taraud pour perceuse à colonne pour professionnels. Vous retrouverez des produits de taraudage avec des diamètres variés : M4, M5, M6,..., de longueurs multiples : 90 mm, 100 mm, 70 mm,..., de finitions diverses : Vaporisé, Brut, Revêtement multicouche Magma,... et convenant au taraudage de nombreux matériaux comme : Acier, Acier inoxydable, Fonte,....
Filter

Le taraud pour perceuse à colonne est un outil indispensable dans l'usinage de précision et la mécanique de précision. Son application principale réside dans la création de filetages internes précis et uniformes, essentiels pour l'assemblage de composants mécaniques. La spécificité du taraud pour perceuse à colonne lui permet de garantir une grande précision grâce à la stabilité qu'offre la perceuse à colonne, réduisant ainsi les risques d'erreur et d'usure prématurée des filets. Cet outil trouve son utilité dans divers domaines tels que l'industrie automobile, l'aéronautique ou encore la construction mécanique, où la fiabilité et la précision des filetages sont cruciales. Concrètement, le taraud pour perceuse à colonne est un choix privilégié pour les professionnels à la recherche d'efficacité et de précision dans leurs travaux de filetage.