CHEVILLE À FRAPPER 6X40

Guide Chevillage


Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 12 cheville à frapper 6x40 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Plastique, Polyamide - PA, Nylon (polyamide), de diamètres variables, et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 40 mm, 60 mm, 80 mm,....

Filter
Cheville nylon pour vis à filetage métrique - 6 mm

Cheville nylon pour vis à filetage métrique - 6 mm


Polyamide de qualité supérieure (nylon) Polyamide de qualité supérieure (nylon) Sans halogène ni silicone Résistance thermique de -40 °C à +80 °C La géométrie intérieure de la cheville évite toute expansion prématurée lors de la mise en œuvre en montage traversant L'ergot latéral anti-rotation empêche la cheville de tourner dans le trou La géométrie du col de la cheville n'engendre pas de pression dans le support et évite ainsi d'endommager le plâtre et le carrelage Montage à goupille fendue et traversant Percer le béton cellulaire et les briques creuses sans percussion La poussière de perçage doit être évacuée du trou de perçage Longueur de vis = épaisseur de la pièce à fixer (+ épaisseur du revêtement : crépi/plâtre/isolant.) + longueur de la cheville + diamètre de la vis Cheville plastique pour charges légères (fixations secondaires) Pour une fixation dans le béton, les briques pleines, les briques silicocalcaires pleines, le béton cellulaire, la pierre naturelle résistant à la compression Pour la fixation de tringles à rideaux, étagères murales, placards muraux légers, cadres photo, goulottes de câbles, serre-câbles, interrupteurs électriques, porte-serviettes, panneaux d'information, détecteurs de mouvement, paniers suspendus, etc.S'utilise avec une vis à bois ou une vis à bois aggloméré (sans pointe de perçage, contre-filetage, filetage annulaire) Utilisable en extérieur ou en atmosphère humide avec une vis en acier inoxydable Cheville en nylon à filetage métrique M6 : Pour tiges filetées et vis à filetage métrique Cheville nylon pour vis à filetage métrique
Voir la gamme

La cheville à frapper 6x40 se distingue par sa facilité d'installation et sa robustesse, la rendant idéale pour des applications variées dans le domaine de la construction et de la rénovation. Ce type de cheville est spécialement conçu pour être inséré dans des matériaux comme le béton, la brique ou le parpaing. Une fois en place, un simple coup de marteau sur la tête de la cheville permet de l'ancrer solidement, assurant une fixation fiable et durable. La cheville à frapper 6x40 est particulièrement appréciée pour la fixation de cadres, de supports muraux et d'éléments de menuiserie, offrant une solution rapide et efficace pour de nombreux projets professionnels. Sa taille et sa conception sont optimisées pour garantir une tenue solide dans divers matériaux, faisant de cette cheville un choix privilégié pour les installateurs recherchant qualité et praticité.