COFFRET DE TARAUDAGE
Coffret de taraudage : réalisez des filetages précis et durables pour vos assemblages professionnels
Un coffret de taraudage est un ensemble d'outils professionnels conçu pour créer ou restaurer des filetages internes dans des matériaux tels que le métal ou le plastique. Il comprend généralement plusieurs tarauds de différentes tailles pour s'adapter à divers diamètres de trous et pas de filetage. Utilisé principalement dans les ateliers de mécanique et de fabrication, ce coffret est essentiel pour garantir la précision et la qualité des assemblages filetés, facilitant ainsi les réparations et la production de pièces sur mesure.
Points forts du coffret de taraudage Würth
Le coffret de taraudage Würth se distingue par sa robustesse et sa précision. Conçu pour résister à une utilisation intensive, il garantit des résultats fiables à chaque utilisation. Sa polyvalence permet de travailler sur une large gamme de matériaux, du métal au plastique, en passant par le bois dur. De plus, chaque coffret est livré avec une sélection de tarauds de différentes tailles, offrant ainsi une flexibilité maximale pour s'adapter à divers projets.
Caractéristiques importantes du coffret de taraudage Würth
Les coffrets de taraudage Würth sont disponibles dans des plages de dimensions variées, généralement de M3 à M12, de 3 à plus de 60 pièces par boite pour couvrir la plupart des besoins professionnels. Fabriqués en acier rapide, les tarauds assurent une durabilité et une résistance à l'usure exceptionnelles. Les coffrets sont souvent équipés de tarauds à main (ébaucheurs, intermédiaires ou finisseurs) ou machines (pour trous borgnes ou pour trous débouchants). En conformité avec les normes DIN, ils garantissent une compatibilité et une précision optimales.
Domaines d'applications courants des coffrets de taraudage Würth
Les coffrets de taraudage Würth sont utilisés dans de nombreux secteurs, tels que la mécanique, la maintenance industrielle, et la fabrication. Ils sont idéaux pour la création de filetages dans des pièces métalliques, la réparation de filets endommagés ou l'assemblage de structures complexes. Leur utilisation est également courante dans les ateliers de réparation automobile et les industries de transformation.
Conseils d'utilisation pour le coffret de taraudage Würth
Pour optimiser l'utilisation de votre coffret de taraudage, il est essentiel de choisir le taraud adapté au matériau travaillé. Assurez-vous de lubrifier correctement le taraud pour faciliter la coupe et prolonger sa durée de vie. Travaillez à une vitesse modérée et appliquez une pression constante pour éviter de casser le taraud. Enfin, nettoyez régulièrement les tarauds pour éliminer les copeaux et maintenir leur efficacité.