VIS À BOIS 6X30
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 38 vis à bois 6x30 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : RW, Z, Fente,...... dans de nombreuses matières : Acier trempé, Acier, Acier inoxydable A2,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête fraisée autofraisante à rabat, Tête hexagonale,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à bois, Filetage total, Filetage partiel,... /Filetage à gros pas, Filetage simple, Double filetage}.
Filter
Les vis à bois 6x30 sont des éléments de fixation essentiels dans de nombreux projets de construction et de rénovation. Grâce à leur dimension optimale, elles assurent une solidité et une durabilité exceptionnelles pour l'assemblage de pièces en bois. Les vis à bois 6x30 trouvent leur application dans la fabrication de meubles, l'installation de cadres de porte, ainsi que dans la construction de structures en bois légères. Leur conception spécifique permet une pénétration aisée et sécurisée dans le bois, réduisant le risque de fissuration du matériau. Concrètement, les vis à bois 6x30 sont un choix privilégié pour des réalisations à la fois esthétiques et fonctionnelles, garantissant une liaison forte et durable entre les éléments en bois.
Recommandations
Vis inox pour bois
Vis pour bardage bois
Vis penture 6x50
Vis pour ossature bois
Vis penture 6x30
Veste pour BTP / Travaux publics
Disque à meuler 180 mm
Serre-câble 2 mm
Vis penture 7x40
Vis M5 pas 75
Chaussures de sécurité taille 35
Raccord multicouche 26 mm
Coffret de cosses électriques
Vis M6x100