Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
22 article(s) avec 34 versions trouvées
Permet de régler la hauteur dun poteau de 100 à 170 mm, de rectifier les inégalités de niveau, de rattraper le travail du bois dans le temps
Support pour montant robuste et réglable en hauteur avec boulons dancrage et fixation par support gâche plat.
Support pour montant robuste avec boulons dancrage et fixation par support gâche plat. Idéal pour les structures à forte charge avec des critères esthétiques élevés et une meilleure protection du bois.
Support pour montant robuste et réglable en hauteur avec boulons dancrage et potence. Idéal pour les structures moyennes à lourdes en bois sombre dans les régions sèches avec des critères esthétiques extrêmement élevés.
Ancrage pour montant monobloc convenant au béton avec potence (en T) et goupille cannelée de 250 mm. Pour les structures légères telles que les abris ou les abris automobiles.
Ancrage pour montant monobloc convenant au béton avec fixation en U fixe et goujon ondulé de 250 mm. Pour les structures légères telles que les abris automobiles ou les panneaux pare-vue.
Support pour montant extra-robuste et réglable en hauteur avec potence. Pour insertion dans le béton. Montage sur goupille.
La solution adaptée à quasiment tous les types de support
Support pour montant robuste et réglable en hauteur avec boulons dancrage et goupille de montage. Idéal pour les structures moyennes à lourdes en extérieur avec des critères esthétiques élevés.
Support pour montant robuste et réglable en hauteur avec boulons dancrage et largeur de fourche réglable. Idéal pour les structures moyennes à lourdes en bois sombre dans les régions sèches avec des critères esthétiques extrêmement élevés.
Support pour montant robuste et réglable en hauteur avec boulons dancrage et goupille de fixation. Idéal pour les structures moyennes en bois sombre dans les régions sèches avec des critères esthétiques extrêmement élevés.
Support pour montant robuste avec boulons dancrage et goujon de fixation. Idéal pour les structures à forte charge avec des critères esthétiques élevés et une meilleure protection du bois.
Support pour montant robuste et réglable en hauteur avec boulons dancrage et potence. Idéal pour les structures moyennes à lourdes en extérieur avec des critères esthétiques élevés.
Ancrage pour montant monobloc convenant au béton avec goupille de montage et goujon ondulé de 250 ou 400 mm. Idéal pour les structures légères avec des critères esthétiques élevés.
Support pour montant robuste à enfoncer avec fixation carrée et potence conique. Idéal pour les structures secondaires non porteuses en extérieur.
Support pour montant robuste et réglable en hauteur avec boulons dancrage et goupille de fixation. Idéal pour les structures moyennes dans les régions sèches avec des critères esthétiques extrêmement élevés.
Pour le vissage sur une tige filetée M30. La solution adaptée à quasiment tous les types de support
Support pour montant robuste et réglable en hauteur avec boulons dancrage et largeur de fourche réglable. Idéal pour les structures avec des critères de charge élevés.
Support pour montant simple avec boulons dancrage et largeur de fourche fixe. Idéal pour les structures secondaires non porteuses en extérieur.
Ancrage deux pièces, cheville à boulonner pour les montants avec largeurs réglables. Idéal pour les structures secondaires non porteuses en intérieur et en extérieur.
Support pour montant monobloc extra-robuste avec fixation en H fixe. Pour insertion dans le béton. Idéal pour les structures à usage intensif.
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Permet de régler la hauteur d'un poteau de 100 à 170 mm, de rectifier les inégalités de niveau, de rattraper le travail du bois dans le temps
Support pour montant robuste et réglable en hauteur avec boulons d'ancrage et fixation par support gâche plat.
Support pour montant robuste avec boulons d'ancrage et fixation par support gâche plat. Idéal pour les structures à forte charge avec des critères esthétiques élevés et une meilleure protection du bois.
Support pour montant robuste et réglable en hauteur avec boulons d'ancrage et potence. Idéal pour les structures moyennes à lourdes en bois sombre dans les régions sèches avec des critères esthétiques extrêmement élevés.