Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Abrasifs & Outils coupants

Disque à tronçonner ZEBRA GALAXIO 2

Art. N° 066498....

Combinaison d'un mélange d'abrasifs semi-friable et monocristal céramisés

  • 2 toiles de renfort externes

Disque à tronçonner Red Label

Art. N° 0667.....

Conforme à la norme EN 12413

  • 2 toiles de renfort externes
  • Label OSA

Disques à tronçonner ZIRCO+

Art. N° 0669......

Travail de l'acier et de l'inox

  • Conforme à la norme EN 12413
  • Coupe froide, rapide et précise

Disques à tronçonner WÜRTH pour Acier

Art. N° 066780....

Insensible aux chocs

  • Conforme à la norme EN 12 413
  • Coupe rapide

Meules à ébarber WÜRTH pour Acier

Art. N° 0667881264

Entrée de gamme

  • Conforme à la norme EN 12 413
  • Résistance très élevée à la rupture

Foret béton Trio-Drill

Art. N° 06486....0

Frappe puissante

  • Convient pour SDS-plus
  • Plaquette tri-taillant monobloc

Disque diamant CANTERO SILENCE

Art. N° 0666763230

Offre une réduction du bruit typique de -11 dB

  • Résistance à l'abrasion élevée
  • Durée de vie supérieure

Disque à tronçonner Speed pour l'acier Rapide

Art. N° 0664101251

Capacité de coupe extrêmement élevée

  • Faible création de bruit
  • 125 mm de diamètre

Chimiques

Colle et étanche bâtiment pu 40 +

Art. N° 089221....

Mastic polyuréthane polyvalent

  • Facile à extruder et à lisser
  • Label SNJF F 25E

Ruban pour plâtre en PVC lisse

Art. N° 0992....0

Ruban de masquage

  • Support robuste et lisse
  • Liaison solide entre la colle et le ruban

Ruban vynil haute qualité Orange

Art. N° 0992500

Bande adhésive vinyle

  • Excellent pouvoir adhésif
  • Reste souple, même à basse température

Enrobé à froid

Art. N° 089035525

Enrobé à froid pour rebouchage des voiries

  • Seau de 25 kg
  • Prêt à l'emploi

Enduit de rebouchage ENDUIPRO

Art. N° 0892600..5

Enduit de rebouchage

  • Dispersion de polyacétate de vinyle
  • pH: 7

Traîtement toitures murs façades

Art. N° 0890964008

Antimousse prêt à l’emploi

  • Aucune agression des matériaux
  • Détruit les végétaux parasites en quelques jours

Graisse au silicone

Art. N° 08930661

Graisse de protection au silicone

  • Produit de lubrification

Graisse INDUSTRIE MAX

Art. N° 08938731

Graisse de haute technologie à base de lithium complexe

  • Complexe saponifié au lithium

Pompe à graisse à air comprimé Sur roulettes

Art. N° 098613

Pompe à graisse pneumatique

  • Livré avec surpresseur à air comprimé et chariot de transport

Colle néoprène

Art. N° 0893101180

Colle de contact, à base de solvant

  • Colle monocomposant
  • Dosage aisé et dépose de colle précis

Spray pour câble métallique

Art. N° 08931058

Graisse en spray pour câble métallique

  • Idéal pour les zones exposées directement aux UV

Sous-couche pour plaque de platre

Art. N° 089054530

Impression acrylique pour plaque de plâtre

  • Pâte liquide blanche
  • Fort pouvoir opacifiant

Entretien & Équipement d'atelier

Rouleaux de papier

Art. N° 0899800450

Bobine de papier en cellulose

  • Qualité alimentaire adaptée
  • Paquets de 2 rouleaux

Sacs poubelle gris/noirs

Art. N° 089980062.

Sacs à déchets noirs

  • En polyéthylène basse densité vierge (NF) ou recyclé

Chiffon en papier

Art. N° 08998.0470

Conçu à partir de ouate recyclée gaufrée

  • Le gaufrage le rend particulièrement résistant et absorbant
  • Tolérance de poids ± 3%

Enrouleur prolongateur type S

Art. N° 077487.5..

Enrouleur prolongateur avec 4 prises à clapet

  • Courant nominal: 16 A/CA
  • Tension nominale: 230 V/CA

Plate-forme individuelle roulante PIR télescopique

Art. N° 09629750..

Certifié conforme à la norme PIR NF P 93-352

  • 5 ans garantie
  • Utilisable dans les escaliers

Sac à gravats NF

Art. N° 0899800627

Sacs à gravats en polyéthylène basse densité recyclé

  • Conditionnement en rouleau

Marchepieds simple accès

Art. N° 096293183.

Escabeau professionnel pour usage intensif en aluminium

  • Finition: Anodisé
  • Normes: EN 131

Compresseur d'air 200 L 3 CV monophasé

Art. N° 0701300201

Compresseur bi-cylindre électrique

  • Cylindres en fonte
  • Fiable niveau sonore

Epi

Dispositif de protection contre les chutes Compact Ultra 6 m

Art. N° 0899032430

Dispositif antichute petit et compact

  • En polyamide et fibre de verre
  • Homologué jusqu'à 140 kg

Manchette pour soudeur toile coton PROBAN

Art. N° 0984415175

Manchette en toile de coton

  • Avec poignet serrage bord côte
  • EPI Catégorie 2

Tablier de soudeur cuir gris 90 cm

Art. N° 0899312

Tablier de protection pour la soudure et les risques mécaniques

  • Fabriqué en France
  • Croûte de cuir de bovin

Manchette pour soudeur en croûte de cuir

Art. N° 0984415150

Manchettes pour soudeur avec poignet serrage bord côte

  • EPI Catégorie 2
  • Coutures fil KEVLAR

Consommables

Boîte de dérivation, fermeture par clipsage

Art. N° 0975070170

Permet la connexion multiple des câbles électriques

  • Conforme aux normes CEI 23-48 et CEI 60670

Appui intermédiaire tout fileté ISOLA

Art. N° 0862044200

Pour doublage de mur sur fourrures métalliqus F45/F47

  • Mise en place simple et rapide
  • Molette large

Boîte avec couvercle et vis en plastique, 1/4 de tour

Art. N° 09750701.0

Couvercle imperdable

  • Fixation simple et sûre par 1/4 de tour de vis

Appuis intermédiaires réglables

Art. N° 539710010.

100 % polyamide et fibre de verre

  • Mise en oeuvre simple et rapide
  • Molette large

Outillage

Dispositif de gonflage MAST AIR®

Art. N° 071554055

Destinée au gonflage et à la surveillance de la pression d'air

  • Fonctionne par bouton-poussoir
  • Corps ABS robuste

Pince-étau à crémaillère mors longs universelles

Art. N° 071409 033

Pour le serrage de pièces

  • Idéal pour maintenir des pièces dans les endroits difficiles d'accès

Étau exécution lourde

Art. N° 0715671883

Série lourde industrie

  • En acier forgé
  • Vis à filets roulés

Lame couteau pare-brise droite dentée

Art. N° 0696581

Longueur de coupe : 85 mm