CHARIOT 4 ROUES

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 39 chariot 4 roues pour professionnels. Vous retrouverez des équipements de manutention de diverses matières : [matière-enum], matières de roues : Caoutchouc plein, TPE, Air, largeurs : 450 mm, 600 mm, 610 mm,..., couleurs : Rouge, Bleu gentiane RAL 5010, Noir,... et capacités de charge 300 kg, 250 kg, 500 kg,....
Filter


Les chariots de manutention à 4 roues proposés par Würth sont des outils pratiques et robustes pour transporter des charges lourdes ou encombrantes. Ils sont conçus avec une structure en acier mécano-soudé et des plateaux en bois mélaminé. Ils disposent également de poignées ergonomiques et de roues pivotantes en caoutchouc ou en polyamide. Ces chariots sont adaptés à différents secteurs d'activité, tels que la logistique, la construction, l'industrie ou le commerce. Ils offrent une grande maniabilité et une bonne stabilité sur tous les types de sols. Les chariots de manutention à 4 roues de Würth sont disponibles en plusieurs dimensions et capacités de charge, allant de 120 kg à 600 kg. Ils répondent aux normes de sécurité et de qualité les plus exigeantes.