CHARIOT 4 ROUES

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 34 chariot 4 roues pour professionnels. Vous retrouverez des équipements de manutention de diverses matières, matières de roues : Caoutchouc plein, TPE, Air, largeurs : 600 mm, 450 mm, 572 mm,..., couleurs et capacités de charge : 250 kg, 300 kg, 150 kg,....
Filter


Chariots à 4 roues Würth : Optimisez le transport de vos charges lourdes avec efficacité

Les chariots à 4 roues Würth sont conçus pour répondre aux besoins des professionnels exigeants en matière de transport de charges lourdes. Robustes et polyvalents, ces chariots facilitent le déplacement de matériaux et d'équipements dans divers environnements de travail.


Les points forts des chariots à 4 roues Würth

Les chariots à 4 roues Würth se distinguent par leur durabilité et leur capacité à supporter des charges importantes. Leur conception ergonomique permet une manipulation aisée, réduisant ainsi l'effort physique de l'utilisateur. De plus, les roues pivotantes garantissent une grande maniabilité, même dans des espaces restreints. La qualité des matériaux utilisés assure une longévité accrue, faisant de ces chariots un investissement rentable pour les professionnels.


Caractéristiques importantes des chariots à 4 roues Würth

Les chariots à 4 roues Würth sont disponibles dans une variété de dimensions pour s'adapter à différents besoins, avec des capacités de charge pouvant atteindre jusqu'à 600 kg. Fabriqués en acier robuste, ils sont souvent dotés d'un revêtement anti-corrosion pour une utilisation en extérieur. Les roues sont généralement en caoutchouc ou en polyuréthane, offrant une excellente adhérence et une réduction du bruit. Certains modèles respectent les normes de sécurité EN 1757-3, garantissant une utilisation sécurisée et fiable.


  • La gamme Würth des chariots 4 roues est très complète avec 46 modèles destinés aux professionnels, offrant une large diversité en termes de capacité, matériaux et configurations.
  • Capacités de charge variées de 130 kg à 600 kg pour répondre à des besoins allant du transport léger à la manutention de charges lourdes.
  • Matériaux des structures : acier, aluminium, bois, plastique renforcé, avec finitions diverses comme revêtement époxy ou poudre pour une meilleure résistance.
  • Divers matériaux de roues : caoutchouc plein, TPE, air, adaptés aux différents types de surface et usages, assurant polyvalence et maniabilité.
  • Types de chariots : chariot pour portes et panneaux (Easy Door), chariot desserte, chariot visitant pour mécanicien, chariot pour manutention de charges longues, chariot pliable, chariot cric hydraulique, chariot à plateforme avec ridelles amovibles, chariot poubelle de jardinage, etc.
  • Caractéristiques ergonomiques : poignées de sécurité, freins, tiroirs sécurisés, plateaux en bois ou MDF, cadres tubulaires robustes et compatibles avec systèmes de stockage modulaires.
  • Utilisations multiples : ateliers, garages, chantiers, industrie, espaces verts, manutention spécialisée et stockage performant.
 

Tableau comparatif des chariots 4 roues Würth

Nom du produit Capacité de charge Matière Matière de la roue Dimensions clés / Design Caractéristiques principales Usage
Chariot de manutention Easy Door 200 kg Acier Caoutchouc plein Standard Revêtement époxy Transport panneaux et portes
Chariot desserte en acier avec pneus TPE et panneau MDF 600 kg Acier TPE Tube diamètre 26,9 mm Robuste, grande capacité Manutention lourde et atelier
Chariot de visite RACING 130 kg Plastique renforcé fibre de verre Non spécifié Compact, ergonomique Mobile et maniable Garages, mécaniciens
Chariot pliable Basic acier avec plateau bois 300 kg Acier, bois, aluminium Caoutchouc plein Tube diamètre 30 mm Compact, pliable Manutention polyvalente
Chariot à dossier amovible 500 kg Bois/acier/aluminium Caoutchouc plein Polyvalent Charge élevée Charges diverses
Chariot pour panneaux et plaques 400 kg Non spécifié Caoutchouc plein Tube diamètre 30 mm Robuste Transport panneaux

Domaines d'applications courants des chariots à 4 roues Würth

Les chariots à 4 roues Würth sont largement utilisés dans les entrepôts, les usines, et les chantiers de construction pour le transport de matériaux lourds et volumineux. Ils sont également prisés dans le secteur de la logistique pour optimiser le déplacement des marchandises. Dans le domaine industriel, ils facilitent le transfert d'équipements et de pièces entre différents postes de travail.


Conseils d'utilisation des chariots à 4 roues Würth

Pour maximiser la durée de vie de votre chariot à 4 roues Würth, il est conseillé de vérifier régulièrement l'état des roues et de les lubrifier si nécessaire. Assurez-vous que la charge est bien répartie pour éviter tout basculement. Utilisez le chariot sur des surfaces planes et évitez les obstacles pour préserver les roues et la structure. Enfin, respectez toujours la capacité de charge maximale indiquée pour garantir une utilisation en toute sécurité.