FORET ET MÈCHE MÉTAL DE DIAMÈTRE 6 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 45 Foret et mèche métal de diamètre 6 mm pour professionnels. Vous retrouverez des mèches avec des longueurs de : 70 mm, 65 mm, 101 mm,... proposés dans de nombreuses finitions : Vaporisé, Amélioré, Brut,..., avec différentes formes de queues : Cylindrique, Tige 3-faces, Cône morse,..., différentes matières de coupe : Acier rapide HSS, HSCo, HSCo8,... et adaptés au perçage des matériaux métalliques comme : Acier, Fonte, Acier inoxydable,....
Filter

Le foret métal de diamètre 6 mm est un outil utile dans le domaine de la mécanique et de la construction métallique. Conçu spécifiquement pour percer avec précision et efficacité dans les métaux, ce foret offre une durabilité et une résistance exceptionnelles, même lorsqu'il est utilisé sur des surfaces dures. Sa taille de 6 mm permet de réaliser des trous de diamètre moyen, idéal pour de nombreuses applications telles que l'assemblage de structures métalliques ou la fixation de composants. Grâce à sa conception robuste, Le foret métal de diamètre 6 mm réduit le risque de casse et assure une longue durée de vie, ce qui en fait un choix économique pour les professionnels. Son utilisation est essentielle dans les ateliers de fabrication, les chantiers de construction et partout où la précision et la fiabilité sont nécessaires.