FORET / MÈCHE POUR ALUMINIUM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 25 foret pour aluminium pour professionnels. Vous retrouverez des mèches avec des longueurs de 133 mm, 101 mm, 109 mm,... proposés dans de nombreuses finitions Amélioré, Revêtement multicouche Magma, Brut,..., avec différentes formes de queues Tige 3-faces || Tige 3faces || Tige 3-faces, Cylindrique, Cylindrique DIN 6535-HA, différentes matières de coupe : [matiere-de-coupe-enum] et adaptés au perçage des matériaux métalliques comme : [convient-pour-type-de-machine-enum].
Filter
Les forets pour aluminium proposés par Würth sont des outils de haute qualité conçus pour percer efficacement et durablement les matériaux métalliques légers. Ces forets sont fabriqués en acier rapide (HSS) avec un revêtement en nitrure de titane (TiN) qui leur confère une résistance accrue à l'usure et à la corrosion. Ils sont dotés d'une pointe à 135° qui assure une pénétration optimale et réduit le risque de déviation. Les forets pour aluminium de Würth sont disponibles en différents diamètres et longueurs, adaptés à tous les besoins de perçage. Ils sont compatibles avec les perceuses électriques, sans fil ou à colonne, et offrent une performance constante et une précision maximale.