FORET ET MÈCHE HSS POUR MÉTAL

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme Foret et mèche HSS pour métal pour professionnels.
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme Foret et mèche HSS pour métal pour professionnels.

Filter



À choisir en fonction des métaux à percer mais également de leur diamètre et de leur finition, les forets HSS Würth peuvent répondre à des usages variés. Très complet, notre catalogue s’adresse en effet aux professionnels souhaitant renouveler ou compléter leur matériel avec des références fiables et durables.


Le foret HSS est un type de foret en acier rapide conçu pour percer des matériaux durs tels que l'acier. HSS signifie "High Speed Steel", soit "acier haute vitesse" en français.


En quoi le foret HSS est-il différent d'un foret traditionnel ? Ce type de foret est plus résistant et capable de tourner à des vitesses plus élevées sans se détériorer. Cela signifie qu'il peut percer des matériaux plus durs plus rapidement et avec plus d'efficacité.


Si l'on travaille souvent avec des métaux durs, un foret HSS peut être un excellent choix pour améliorer la productivité et la qualité des résultats. Il faut s'assurer de choisir la bonne taille de foret pour le matériau que à percer et prendre des précautions de sécurité appropriées lors de l'utilisation de cet outil.


Forets HSS : spécifications de ces outils coupants

Les forets HSS (Hight Speed Steel) sont couramment adoptés par les professionnels car susceptibles de répondre à une grande variété de besoins. Ils sont appréciés pour leur dureté et leur résistance à toute épreuve, deux qualités qui leur assurent une grande longévité et la meilleure polyvalence.


On peut faire la différence entre les forets à métaux rectifiés HSS-G, qui sont taillés directement dans la matière et qui supportent une utilisation intensive et les forets à métaux laminés HSS-R, quant à eux dotés d’une hélice laminé-roulée. Très précis, ils sont conçus par déformation de la matière.


Généralement faits d’acier, les forets HSS peuvent également être composés de carbure (pour le perçage des métaux tendres), de titane (plus ou moins robustes en fonction du pourcentage contenu) ou encore de cobalt (grâce à une grande résistance à la chaleur, ils pourront être utilisés à très haute vitesse).


Notre gamme de forets HSS

Mettant l’excellence à l’honneur, notre gamme de forets HSS vous permettra de trouver facilement le ou les modèles les mieux adaptés à vos travaux et chantiers en cours.


Nos forets à l’unité

Un auto-centrage pratique, une bonne résistance à la rupture ou encore un perçage de haute précision ne sont que quelques-unes des nombreuses qualités des forets présentés sur notre catalogue. Du type de filetage au design, en passant par leur longueur ou encore leur finition, ils se déclinent en une grande variété de modèles.


Nos coffrets

Composés de 3 à plus de 100 pièces, nos coffrets de forets HSS sont proposés dans des systèmes de rangement à compartiments compacts et pratiques à utiliser. Un niveau de précision élevée et une grande durée de vie assurent un équipement fiable et performant aux professionnels qui les adopteront.