FORET ET MÈCHE MÉTAL DE DIAMÈTRE 10 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 34 Foret et mèche métal de diamètre 10 mm pour professionnels. Vous retrouverez des mèches avec des longueurs de : 70 mm, 109 mm, 125 mm,... proposés dans de nombreuses finitions : Vaporisé, Amélioré, Revêtement multicouche Magma,..., avec différentes formes de queues : Cylindrique, Tige 3-faces, Cône morse, différentes matières de coupe : Acier rapide HSS, HSCo, HSCo8 et adaptés au perçage des matériaux métalliques comme : Acier, Fonte, Acier inoxydable,....
Filter

Le foret métal de diamètre 10 mm est un outil pour les professionnels exigeants travaillant sur des projets nécessitant précision et durabilité. Conçu spécifiquement pour percer efficacement dans le métal, il offre une grande résistance à l'usure et une capacité de coupe supérieure, garantissant des trous nets et de taille précise. Le foret métal 10 mm est idéal pour diverses applications, allant de la construction métallique à la mécanique, en passant par la fabrication de pièces sur mesure. Son utilisation n'est pas limitée au métal; il peut également être employé sur d'autres matériaux comme le plastique ou le bois, pour des projets nécessitant un diamètre de perçage spécifique. Ce foret combine performance et polyvalence, faisant de lui un outil essentiel dans l'arsenal de tout professionnel.