Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Gamme

Équipements de protection individuelle

Un EPI (Équipement de Protection Individuelle) est un dispositif chargé d'assurer la sécurité et de protéger la santé d'une personne exerçant une activité à risque. Würth a développé de nombreux EPI de qualité pour garantir l'intégrité physique des travailleurs : gants, lunettes de sécurité, protège-genoux...
Kit complet pour sécurité optimale en échafaudage.
  • Comprend harnais "Basic" pour sûreté.
  • Inclut connecteur en Y et sac à dos.

Kit antichute 2000, 10 m, 3 pcs

Art. N° 0899032996
Kit antichute complet, testé jusqu'à 140kg.
  • Comprend harnais, dispositif antichute, sac.
  • Dispositif antichute à entraînement synchronisé.
Harnais de sécurité ergonomique, confortable et résistant.
  • Sangles résistantes à l'eau de 45mm.
  • Homologué jusqu'à 140kg, norme EN 361.
Antichute rétractable, sécurisé et robuste pour professionnels.
  • Câble en acier zingué galvanisé de 10m.
  • Système de détection et témoin de chute.
Sécurité optimale contre les chutes jusqu'à 6m.
  • Verrouillage à partir de 120 m/min de chute.
  • Absorbeur d'énergie intégré, robuste.

Harnais de sécurité Basic, type

Art. N° 0899032931
Harnais léger, facile à porter, ajustable, norme EN 361.
  • Capacité de charge jusqu'à 140 kg.
  • 2 points d'ancrage pour plus de sécurité.
Gants flexibles offrant une protection anti-coupures.
  • Revêtement en PU respirant pour le confort.
  • Excellente sensibilité tactile et flexibilité.
Gant robuste, universel, confortable et résistant à la saleté.
  • Enduit de nitrile microporeux respirant.
  • Conforme aux normes ISO 21420, EN 388, EN 407.
Gants résistants aux coupures, confortables avec une bonne adhérence.
  • Matériaux haute performance pour une durabilité accrue.
  • Conforme aux normes ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020.
Gant nitrile noir, étanche, non allergène, polyvalent.
  • Conforme aux normes EN 374, EN 420.
  • Idéal pour l'industrie et le laboratoire.
Gant de protection respirant, flexible et adhérent
  • Revêtement TIGERFLEX® pour une préhension optimale
  • Confortable pour travaux légers à moyens

Pantalon de travail Stretch X

Art. N° M4033..4..
Pantalon de travail robuste, confortable et fonctionnel.
  • Tissu E-Care protégeant des ondes électromagnétiques.
  • 7 poches extérieures, 2 pour stylos, 1 pour mètre.
Gant nitrile ultra-résistant, grip optimal, sans latex.
  • Surface texturée pour une prise exceptionnelle.
  • Résistance élevée à la déchirure, durable.
Gant de manutention robuste, flexible et respirant.
  • Excellente prise en main, sec ou humide.
  • Idéal pour mécanique et travaux d'atelier.
Jean stretch robuste avec rangements multiples.
  • 8 poches extérieures pour un rangement optimal.
  • Tissu durable de 350g/m2, lavable à 40°C.
Chaussures S3 légères, confortables et résistantes.
  • Microfibre hydrofuge, moins de salissures.
  • Protection optimale : coques orteils, antiperforation.
Chaussures de sécurité légères, respirantes, ESD.
  • Coque de protection en carbone
  • Semelle intermédiaire en PET recyclé
Nettoyant puissant pour mains, sans solvant.
  • Dissout salissures tenaces et sèches.
  • Respectueux de la peau et de l'environnement.
Chaussures de sécurité S3, confortables et résistantes.
  • Confort optimal grâce au col en tissu doux.
  • Protection maximale avec embout en fibre de verre.
Protection durable, confortable et respirante.
  • Résiste à l'usure et à la déchirure.
  • Protection exceptionnelle contre particules.
Gants d'hiver haute visibilité pour travaux en extérieur.
  • Confort et dextérité exceptionnels.
  • Protection optimale contre le froid.
Gants respirants pour travaux de montage délicats
  • Flexibilité exceptionnelle pour précision
  • Confort optimal grâce au nylon sans couture
Gant anti-coupures, confort optimal, préhension sûre.
  • Enduction TIGERFLEX® respirante.
  • Compatible avec écrans tactiles.
Gants en cuir robustes pour travaux intensifs
  • Confort optimal et ajustement précis
  • Excellente préhension pour manutention
Gants de montage en cuir de chèvre, confortables et sécurisés.
  • Conformes aux normes EN 388 et EN 420.
  • Bande réfléchissante pour plus de sécurité.
Protection efficace contre particules, confortable.
  • Matériau filtrant multicouche, haute performance
  • Valve d'expiration pour confort respiratoire
Masque FFP2 respiratoire, protection efficace et confortable.
  • Joint sécurisé pour fermeture hermétique.
  • Valve d'expiration pour faible résistance respiratoire.
Botte S3 respirante, chaude et antidérapante
  • Coque de protection en fibre de verre
  • Semelle extérieure en caoutchouc HRO CI HI SRC
Pansement élastique, adhère sans colle, absorbant.
  • Excellente adhérence sur peau humide.
  • Très élastique, offre liberté de mouvement.

Masque panoramique, Andromeda

Art. N° 0899102110
Masque panoramique, confortable et résistant aux chocs.
  • Champ de vision panoramique, idéal pour lunettes.
  • Verre en polycarbonate, résistant aux rayures.
Protection optimale contre gaz et vapeurs organiques.
  • Conforme aux normes EN140 et EN141.
  • Corps facial hypoallergénique en caoutchouc.
Protection optimale contre le froid pour travaux extérieurs.
  • Fibres de polyester acrylique pour confort.
  • Paume enduite de latex "TIGERFLEX".
Bottes de sécurité résistantes à la chaleur, confortables.
  • Semelle Vibram résistante à 300°
  • Coques de protection pour les orteils
Casque léger, ergonomique pour travaux en hauteur
  • Confort optimal avec réglage rotatif
  • Résistance à la rupture de 25 daN
Filtre combiné pour protection respiratoire optimale.
  • Fixation facile avec raccord à baïonnette.
  • Protection jusqu'à 400 fois la valeur limite.
Chaussure de sécurité légère, respirante, S3L.
  • Semelle extérieure antidérapante en PU.
  • Protection COMPOSITE non métallique.
Pantalon robuste, ergonomique avec multiples poches.
  • Matière résistante, durable et élastique.
  • Conforme à la norme EN 14404, lavable à 60°C.
Protection efficace contre particules, confortable.
  • Matériau filtrant multicouche, haute performance
  • Valve d'expiration pour confort respiratoire

Lunettes de sécurité, Wega

Art. N° 0899102115
Lunettes de protection polyvalentes et confortables
  • Protection UV 100% et résistance aux rayures
  • Ajustement optimal et revêtement antibuée
Bermuda durable, confortable avec protection anti-ondes
  • 7 poches extérieures, 2 pour stylos
  • Tissu e-Care, protection 99% ondes électromagnétiques
Gant résistant pour une préhension optimale, sec ou humide.
  • Matière 100% recyclée, confortable et flexible.
  • Conforme aux normes ISO 21420, EN 388:2016.
Masque FFP3 jetable, protection optimale et confortable
  • Filtre multicouche très performant
  • Valve d'expiration pour confort respiratoire
Gants de protection résistants et polyvalents.
  • Technologie AD-APT® pour régulation thermique.
  • Durabilité exceptionnelle avec DURAtech®.
Protection optimale contre gaz et vapeurs organiques.
  • Conforme aux normes EN140 et EN141.
  • Corps facial hypoallergénique en caoutchouc.
Filtre combiné pour protection respiratoire optimale.
  • Fixation facile avec raccord à baïonnette.
  • Protection jusqu'à 400 fois la valeur limite.
Casque léger, ergonomique pour travaux en hauteur
  • Confort optimal avec réglage rotatif
  • Résistance à la rupture de 25 daN
Confort et protection optimale contre les coupures
  • Enduction TIGERFLEX® pour préhension optimale
  • Compatible avec l'utilisation d'écrans tactiles
Chaussure de sécurité S3 respirante et confortable
  • Support renforcé du talon BLOCK UP
  • Semelle anti-perforation, résistante à l'huile
Gants robustes, résistants aux coupures et perforations.
  • Enduction en latex naturel durable
  • Excellente résistance aux contraintes mécaniques.
Casquette de sécurité, confortable et aérée.
  • Coque intérieure rigide pour protection.
  • Réglable, avec fixation par scratch.

Kit de premiers secours

Art. N° 08991101
Kit de secours robuste pour 1-10 employés.
  • Compartiments intérieurs flexibles.
  • Résistant aux chocs et à la température.
Protection efficace contre particules, confortable.
  • Matériau filtrant multicouche, haute performance
  • Valve d'expiration pour confort respiratoire

Veste de travail souple Stretch X

Art. N° M441...00.
Veste Softshell élastique, coupe-vent, hydrofuge.
  • Protège à 99% contre ondes électromagnétiques.
  • Manches amovibles, capuche détachable.
Flexibles, confortables, idéales pour s'agenouiller.
  • Inserts stretch CORDURA® résistants.
  • Coques de protection en fibre de verre.

Pantalon élastique Nature

Art. N° M403295423
Pantalon robuste, confortable et fonctionnel.
  • Tissu résistant à l'abrasion, durable.
  • Multiples poches pour outils et téléphone.
Protection optimale, confort et régulation thermique
  • Cuir hydrofuge, respirant, doublure Modytex®
  • Embouts de protection, semelle Vibram® SRC
Gants résistants pour travaux mécaniques et industriels.
  • Dextérité exceptionnelle pour petites pièces.
  • Conforme aux normes EN 388, EN 420.
Nettoie efficacement les salissures industrielles
  • Puissant, avec ingrédients actifs d'agrumes
  • Effet réhydratant pour douceur après nettoyage
Chaussures de sécurité flexibles, idéales pour s'agenouiller.
  • Semelle antidérapante en PU SRC, confortable.
  • Capuchon de protection en fibre de verre.

Kit antichute pour échafaudages

Art. N° 0899032005
Kit complet pour sécurité optimale en échafaudage.
  • Comprend harnais "Basic" pour sûreté.
  • Inclut connecteur en Y et sac à dos.

Savon poudre sur base végétale

Art. N° 0893938005
Nettoyant mains végétal, idéal pour ateliers et maintenance.
  • Efficace sur graisse, huile et goudron.
  • Apaise et hydrate la peau, parfum lavande.
Protection optimale contre gaz et vapeurs organiques.
  • Conforme aux normes EN140 et EN141.
  • Corps facial hypoallergénique en caoutchouc.
Gants universels, confortables et écologiques.
  • Enduction TIGERFLEX® pour préhension optimale.
  • Fabriqué à 88% de bouteilles PET recyclées.
Filtre combiné pour protection respiratoire optimale.
  • Fixation facile avec raccord à baïonnette.
  • Protection jusqu'à 400 fois la valeur limite.
Casque léger, ergonomique pour travaux en hauteur
  • Confort optimal avec réglage rotatif
  • Résistance à la rupture de 25 daN
Gants robustes, durables, résistants aux graisses et huiles.
  • Surface texturée pour une longévité exceptionnelle.
  • Compatible avec les écrans tactiles.

Lunettes de protection CEPHEUS

Art. N° 0899102250
Légères, ajustées, résistantes aux chocs et rayures.
  • Verre en polycarbonate résistant aux chocs
  • Protection UV 100% jusqu'à 400nm
Protection auditive optimale, confortable et ergonomique.
  • Atténuation sonore élevée jusqu'à 37dB.
  • Conception en "X" pour un ajustement parfait.
Gants robustes pour usage intensif, confortables et sûrs.
  • Résistance élevée aux graisses et huiles.
  • Compatible avec les écrans tactiles.
Gants imperméables pour travaux humides et mécaniques.
  • Adhérence exceptionnelle, sec ou humide.
  • Confort maximum, ajustement optimal.
Parka 4 en 1, haute visibilité, imperméable et confortable
  • Conforme aux normes EN 20471, EN 343, EN14058
  • Bandes rétroréfléchissantes pour visibilité optimale
Chaussures S3 en cuir nubuck, confortables et sécurisées.
  • Embout en fibre de verre pour la protection.
  • Semelle résistante à la pénétration.
Gants de haute flexibilité pour une préhension optimale.
  • Revêtement TIGERFLEX® respirant.
  • Confort optimal, ajustement parfait.
Nettoie efficacement l'huile, nourrit la peau.
  • Microbilles naturelles pour nettoyage accru.
  • Idéal pour ateliers auto et mécanique.
Bottes de travail flexibles, confortables et sécurisées.
  • Capuchon de protection en fibre de verre
  • Semelle antidérapante en PU SRC
Légère, confortable, sécurité S1P, ESD, recyclée.
  • Matériau Jacquard réfléchissant.
  • Semelle extérieure en caoutchouc SRC HI HRO.
Gants robustes en cuir de buffle pour travaux lourds
  • Confort optimal et excellente préhension
  • Conforme aux normes EN 388, EN 420
Gants hydrofuges, robustes et flexibles pour pros.
  • Cuir de bovin, résistant à l'usure.
  • Confort ultime, excellente préhension.
Confort ultime, résistance et sécurité optimale.
  • Matériau supérieur anti-frottement.
  • Protection accrue des orteils.
Isolation maximale, confort optimal, 35dB d'atténuation.
  • Isolation haute fréquence, voix claires.
  • Confort ergonomique, pression minimale.
Gants anti-coupures, confortables et tactiles.
  • Renfort pouce-index pour durabilité
  • Compatible écran tactile, précision accrue.
Gants nitrile robustes pour usage industriel varié
  • Conforme à la norme ISO 21420, Catégorie 3
  • Non poudré, finition intérieure chlorée

Kit antichute 2000, 10 m, 3 pcs

Art. N° 0899032996
Kit antichute complet, testé jusqu'à 140kg.
  • Comprend harnais, dispositif antichute, sac.
  • Dispositif antichute à entraînement synchronisé.
Cagoule de soudage True-Color, protection 4-13
  • Filtre "TrueColor" haute contraste
  • Confortable, légère (480g) et respirante

Savon microbilles jaune

Art. N° 0893944200
Gel nettoyant puissant pour salissures industrielles
  • Puissance accrue, doux pour la peau
  • Effet réhydratant pour douceur après nettoyage
Casquette de sécurité, confortable et aérée.
  • Coque intérieure rigide pour protection.
  • Réglable, avec fixation par scratch.
Protection efficace contre particules, confortable.
  • Matériau filtrant multicouche, haute performance
  • Valve d'expiration pour confort respiratoire
Protection optimale, robuste et confortable.
  • Résiste aux déchirures et à l'abrasion.
  • Convient pour divers secteurs industriels.
Protection efficace contre poussières et particules.
  • Classe de filtre FFP3 NR D pour sécurité maximale.
  • Conception avec valve pour un confort optimal.
Kit de secours DIN 13164, essentiel pour la sécurité routière.
  • Conforme à la norme DIN 13164.
  • Comprend une aide respiratoire bouche-à-bouche.

Casque de chantier SH 2000-S Pro

Art. N° 0899200235
Casque de chantier robuste, ajustable et confortable.
  • Réglage optimal avec système de molette.
  • Résiste à -30°C et projections de métal.
Masque HM 175, protection optimale et confortable.
  • Ajustement sécurisé, faible résistance respiratoire.
  • Champ de vision maximal, design compact.
Filtre A2P3 RD, compatible avec masques série 175
  • Fixation facile par système à baïonnette
  • Protection contre vapeurs et gaz organiques

Lunettes de protection, Cetus

Art. N° 0899102320
Protection optimale et style élégant pour les yeux
  • Champ de vision sans distorsion
  • Résistance élevée aux rayures et UV 100%
Protection efficace contre poussières et particules.
  • Conforme à la norme EN 149:2001 + A1:2009
  • Design pliable avec valve pour confort optimal.
Protection auditive efficace, confortable et réutilisable.
  • Atténuation du bruit SNR de 27 dB.
  • Conception avec cordon pour disponibilité constante.

Casque anti-bruit WNA 200

Art. N° 0899300410
Casque anti-bruit réglable, confortable, idéal pour zones bruyantes.
  • Atténuation sonore élevée jusqu'à 35 dB.
  • S'adapte à toutes formes de tête.

Harnais antichute Comfort Plus

Art. N° 0899032959
Harnais de sécurité ergonomique, confortable et résistant.
  • Sangles résistantes à l'eau de 45mm.
  • Homologué jusqu'à 140kg, norme EN 361.

Casque anti-bruit WNA 300

Art. N° 0899300420
Casque anti-bruit réglable, confortable, pour zones très bruyantes.
  • Atténuation SNR de 37 dB, idéal jusqu'à 116 dB.
  • Confort supérieur avec serre-tête rembourré.

Masque intégral VM 175

Art. N° 0899175100
Masque de protection intégral, ajustement sûr, vision optimale.
  • Double verrouillage à baïonnette, pose rapide.
  • Visière antibuée, champ de vision dégagé.
Bouchons d'oreilles jetables, isolation sonore optimale.
  • Atténuation sonore SNR de 37 dB.
  • Confort maximal, insertion et retrait faciles.

Gant de montage, souple

Art. N° 0899400732
Gant léger pour une dextérité optimale.
  • Compatible avec écrans tactiles.
  • Idéal pour travaux de précision.
Protection optimale contre gaz et vapeurs organiques.
  • Conforme aux normes EN140 et EN141.
  • Corps facial hypoallergénique en caoutchouc.
Crème lavante 5L, nettoie et respecte l'épiderme.
  • Parfum agréable et bon pouvoir moussant.
  • Idéale pour bureaux et locaux sociaux.
Casque léger, ergonomique pour travaux en hauteur
  • Confort optimal avec réglage rotatif
  • Résistance à la rupture de 25 daN
Filtre combiné pour protection respiratoire optimale.
  • Fixation facile avec raccord à baïonnette.
  • Protection jusqu'à 400 fois la valeur limite.
Masque FFP3, protection optimale, confortable et ajustable.
  • Valve d'expiration pour confort accru.
  • Protège contre particules dangereuses/toxiques.
Nettoie efficacement les salissures fortes
  • Enrichi en beurre de karité pour douceur
  • Formule végétale sans solvants pétroliers

Dispositif antichute BLOCKER

Art. N° 0899032410
Antichute rétractable, sécurisé et robuste pour professionnels.
  • Câble en acier zingué galvanisé de 10m.
  • Système de détection et témoin de chute.
Sécurité optimale contre les chutes jusqu'à 6m.
  • Verrouillage à partir de 120 m/min de chute.
  • Absorbeur d'énergie intégré, robuste.
Harnais léger, facile à porter, ajustable, norme EN 361.
  • Capacité de charge jusqu'à 140 kg.
  • 2 points d'ancrage pour plus de sécurité.

Casque anti-bruit WNA 300

Art. N° 0899300420
Casque anti-bruit réglable, confortable, pour zones très bruyantes.
  • Atténuation SNR de 37 dB, idéal jusqu'à 116 dB.
  • Confort supérieur avec serre-tête rembourré.
Protection auditive optimale, confortable et ergonomique.
  • Atténuation sonore élevée jusqu'à 37dB.
  • Conception en "X" pour un ajustement parfait.

Casque anti-bruit WNA 200

Art. N° 0899300410
Casque anti-bruit réglable, confortable, idéal pour zones bruyantes.
  • Atténuation sonore élevée jusqu'à 35 dB.
  • S'adapte à toutes formes de tête.

Genouillères Ergo

Art. N° M437484999
Genouillères ergonomiques, légères et antiperforation.
  • Confort optimal grâce à coussin ergonomique.
  • Matériau résistant avec amortissement supérieur.
Protection optimale pour soudage, meulage et peinture.
  • Conforme aux normes EN ISO 25980, EN 1598
  • Résistant aux UV, étincelles et produits chimiques.

Casque de chantier Pro-Tek

Art. N° 0899200261
Casque robuste avec protection intégrale
  • Protection oculaire et auditive intégrée
  • Réglage rotatif pour ajustement optimal

Casque anti-bruit Uvex aXess one

Art. N° 9501011220
Casque anti-bruit Bluetooth avec écoute active
  • Connexion simultanée à deux appareils
  • Conforme à la norme IP54, résistant à l'eau
Kit antichute complet pour nacelle aérienne légère.
  • Comprend harnais, corde, mousqueton.
  • Livré avec sac à cordes pour rangement.
Gilet fluo pour sécurité optimale sur chantiers.
  • Conforme à la norme EN ISO 20471 classe 2.
  • Fermeture scratchée pour usage rapide.
Combinaison jetable de protection XL, blanche
  • Polypropylène non tissé pour durabilité
  • Protection contre salissures et risques mineurs
Bouchons d'oreilles ergonomiques, isolation sonore optimale.
  • Atténuation SNR de 37 dB, protection efficace.
  • Confort maximal, insertion et retrait faciles.

Surlunettes LIBRA

Art. N° 0899102275
Protection optimale et confort pour vos yeux
  • Verre de haute qualité, résistant aux rayures
  • Confortable pour une utilisation de longue durée

Gant de soudeur W-130

Art. N° 5350050309
Gants de soudage TIG, résistants aux huiles et à l'eau.
  • Sensibilité tactile optimale pour précision
  • Cuir Nappa souple pour confort maximal.

Fixation en Y

Art. N° 0899032015
Sécurisation optimale pour travaux en hauteur.
  • Fixation rapide pour tubes jusqu'à ∅59mm.
  • Capacité de charge max. de 100 kg.

Ceinture Stretch X

Art. N° M437353999
Ceinture Stretch X robuste, ajustable et confortable.
  • Tissu 100% polyester, élastique et durable.
  • Boucle à clipser YKK pour un confort optimal.
Filtre P3R haute protection pour masques 175
  • Fixation facile par raccord à baïonnette
  • Protection contre particules hautement toxiques

Casque anti-bruit WNA 200F

Art. N° 0899300430
Casque anti-bruit confortable, réglable et très visible.
  • Isolation sonore supérieure, SNR: 32 dB.
  • Conception fluorescente pour visibilité accrue.

Lunettes de protection, LIBRA

Art. N° 0899102270
Lunettes ultralégères, confortables et résistantes
  • Poids plume de 18g pour un confort optimal
  • Protection UV 100% et résistance aux rayures
Protection efficace contre poussière et particules.
  • Matériau filtrant multicouche performant.
  • Confortable, ajustement sûr et résistant.

T-shirt Job+

Art. N° M446210002
T-shirt noir confortable, taille L, 100% coton.
  • Jersey de coton, poids 150g/m2.
  • Entretien facile, lavable à 40°C.

Casque de chantier

Art. N° 0899101
Casque de protection robuste, réglable et ventilé
  • Matière: Polyéthylène haute densité
  • Conforme à la norme EN 397
Gant de protection universel, idéal pour la manutention.
  • Excellent grip sec ou humide.
  • Confort et sécurité avec fermeture auto-agrippante.
Gants nitrile XL ultra-résistants, idéals pour l'industrie.
  • Excellente protection chimique, non poudrés.
  • Autorisés au contact alimentaire, sans silicone.

Casque de chantier SH 2000-S Pro

Art. N° 0899200235
Casque de chantier robuste, ajustable et confortable.
  • Réglage optimal avec système de molette.
  • Résiste à -30°C et projections de métal.
Sous-vêtements thermiques, confortables et résistants aux odeurs.
  • Technologie sans coutures pour plus de confort
  • Tissu antibactérien, idéal pour long usage.
Kit de protection respiratoire pour travaux de peinture
  • Fermeture rapide pour protection contre la saleté
  • Filtre efficace contre gaz, vapeurs et poussières
Protection optimale des yeux, confort et durabilité.
  • Verre panoramique pour champ de vision large.
  • Branches souples réglables pour un ajustement sûr.

Produits les plus vendus

Recherchez parmi nos top ventes EPI

Des gants anti-coupures à la hauteur de vos exigences

Un accident de la main sur trois est causé par une coupure. Pour y remédier, Würth propose une gamme innovante de gants anti-coupures répondant à tous les niveaux de protection EN 388.

Niveau Exemples d’usage
A - B Logistique, emballage
C Maintenance, assemblage
D Usinage, emboutissage
E - F Découpe, manipulation de pièces coupantes
Mais nos gants vont plus loin :
  •  Résistance à la chaleur ou au froid
  •  Protection contre les produits chimiques
  •  Compatibilité avec les écrans tactiles
  •  Confort optimisé pour un port prolongé

Tigerflex : La gamme référence des manutentions générales en milieux secs, gras ou sales signée Würth

Fruit des dernières avancées technologiques, la gamme Tigerflex a été pensée pour vous offrir un confort exceptionnel, une protection optimale et une adhérence maximale, même dans les conditions les plus exigeantes.

Grâce à leur design exclusif signé Würth, les gants Tigerflex allient confort, sécurité et performance. Parfaitement adaptés à une large variété d’applications, ils répondent aux plus hauts standards de performance professionnelle.

Gants TIGERFLEX Würth

Besoin d’aide pour bien choisir ?

Parce que chaque poste de travail a ses contraintes, nous vous proposons des guides de choix clairs et complets pour trouver l’équipement qui vous convient le mieux

Toutes nos catégories

Découvrez nos catégories d’EPI

Nos vidéos EPI